SIEMENS - NH 000 63A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét G72784 - 3NA7822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869071688
Sonepar cikkszám
G72784
Gyártói cikkszám
3NA7822
Gyártói típuskód
3NA7822
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 63 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált kijelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások: pirosról fehérre történő színváltás
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok: 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Meghatározott és megbízható leválasztás
- Egyszerű és világos riasztási rendszer
- Széles méretválaszték a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
LV HRC biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.