Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 000 63A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét GT50593 - 3NA3822

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH  000  63A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét GT50593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869057149

Sonepar cikkszám

GT50593

Gyártói cikkszám

3NA3822

Gyártói típuskód

3NA3822

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékelem hatékony védelmet nyújt személyek, berendezések és vezetékek számára túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 63 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Kapható méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok: 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Széles méretválaszték 2 A-tól 1250 A-ig
    • Hatékony rendszer- és vezetékvédelem
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
    • Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően