SIEMENS - NH 000 80A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét G72785 - 3NA7824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869071695
Sonepar cikkszám
G72785
Gyártói cikkszám
3NA7824
Gyártói típuskód
3NA7824
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 80 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált kijelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Hatékony védelmi rendszer a biztonságos működés érdekében
- Széles választék az igényeknek megfelelően
- Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
Lv Hrc biztosíték elem
A LV HRC biztosíték elem hatékony védelmet nyújt személyek, berendezések és vezetékek számára túlterhelés és rövidzárlat esetén.