SIEMENS - NH 000 80A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét SN017565 - 3NE8720-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209457379
Sonepar cikkszám
SN017565
Gyártói cikkszám
3NE8720-1
Gyártói típuskód
3NE8720-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
18 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabvány szerint
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba való beépítésre
- Széleskörű alkalmazási területek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
SITOR biztosíték link
A Siemens SITOR biztosíték link, csavaros csatlakozókkal, hatékony védelmet nyújt a teljesítmény félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.