SIEMENS - NH 1 160A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT40642 - 3NE3224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209004740
Sonepar cikkszám
GT40642
Gyártói cikkszám
3NE3224
Gyártói típuskód
3NE3224
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
nincs
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
42 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 160 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Nagy DC névleges feszültség
- Károsodás nélkül ellenáll a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak
- Modulok és modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén
- Megfelel az UL UL 2579 szabványnak
- Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve a tűzveszélyt
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó nyitva van
- Hosszú élettartam a gyakori és változó terhelési áramok ellenére
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt érintkezőkkel, NH1
A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.