Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 1 bizt alj 3pol 250A GT70848 - 3NH4230

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH 1 bizt alj 3pol 250A GT70848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869020730

Sonepar cikkszám

GT70848

Gyártói cikkszám

3NH4230

Gyártói típuskód

3NH4230

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

LV HRC biztosítéktalp Sz. 1, 3 pólusú 250 A 690 V lapos csatlakozó