SIEMENS - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A szerelőlapra SN058125 - 3NP1143-1DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209761377
Sonepar cikkszám
SN058125
Gyártói cikkszám
3NP1143-1DA10
Gyártói típuskód
3NP1143-1DA10
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú kivitel
- NH1 biztosíték típus
- 250 A névleges áram
- Szerelőlapra szereléshez és felszereléshez
- Lapos kapocs
- Burkolat szintje: 70 mm
- Fokozott védelem a személyzet és az üzemek számára
- Felhasználóbarát technológia
- Magas megbízhatóság és tartósság
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 egy 3 pólusú, NH1, 250 A kapacitású biztosítékos szakaszolókapcsoló, amely a szerelőlapra szereléshez és felszereléshez készült.