SIEMENS - NH 2 560A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT39772 - 3NE3335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209004887
Sonepar cikkszám
GT39772
Gyártói cikkszám
3NE3335
Gyártói típuskód
3NE3335
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
95 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 560 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazási területekre, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.