SIEMENS - NH 2 900A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét SN110321 - 3NE3340-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110321
Gyártói cikkszám
3NE3340-8
Gyártói típuskód
3NE3340-8
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
165 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- Hornyolt pengeérintkezők, NH2
- In: 900 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Alkalmas frekvenciaváltókhoz, UPS-rendszerekhez és motorok lágyindítóihoz
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- Meghibásodás esetén is megbízható védelem a teljesítmény-félvezetők számára
- Nagyon jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Világszerte használható, mivel több nemzetközi szabványnak is megfelel
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.