SIEMENS - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A szerelőlapra SN058126 - 3NP1153-1DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209765528
Sonepar cikkszám
SN058126
Gyártói cikkszám
3NP1153-1DA10
Gyártói típuskód
3NP1153-1DA10
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1, NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú kivitel
- NH2 típus
- 400 A névleges áram
- Szerelőlapra szereléshez
- Felszereléshez lapos kapocs
- Burkolat szintje: 70 mm
- 630 A-ig fokozott személy- és üzemvédelem
- Felhasználóbarát csatlakozási rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerelőlapra szerelés révén
- Magas szintű védelem a felhasználók számára
- Optimalizált csatlakozási rendszer a gyorsabb és biztonságosabb kapcsolódás érdekében
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 egy 3 pólusú, NH2, 400 A kapacitású biztosítékos szakaszolókapcsoló, amely szerelőlapra szereléshez és felszereléshez készült.