SIEMENS - NH 2L 400A/1000V DC bizt betét napelemes rendszerhez GT71014 - 3NE1332-4D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869429540
Sonepar cikkszám
GT71014
Gyártói cikkszám
3NE1332-4D
Gyártói típuskód
3NE1332-4D
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1000 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
82 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
PV biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai be