SIEMENS - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A 600/5-s áramváltóval SN109708 - 3NJ6233-3AA00-1FL4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Pólusszám - 3
Duplán megszakítva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109708
Gyártói cikkszám
3NJ6233-3AA00-1FL4
Gyártói típuskód
3NJ6233-3AA00-1FL4
Kivitel:
biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A 600/5-s áramváltóval