Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SN012703 - 3NJ6233-3AA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SN012703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012703

Gyártói cikkszám

3NJ6233-3AA00-0AA0

Gyártói típuskód

3NJ6233-3AA00-0AA0

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Biztosító betét mérete:

NH3

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

elektronikus

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

66 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A