SIEMENS - NH 4 A 800A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT49761 - 3NA3675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869056692
Sonepar cikkszám
GT49761
Gyártói cikkszám
3NA3675
Gyártói típuskód
3NA3675
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
59 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem