Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 4 bizt alj 1pol 1250A SZ4A csavaros GT49760 - 3NH7520

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH 4 bizt alj 1pol 1250A  SZ4A csavaros GT49760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH4a

  • Névleges áram - 1250 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869104416

Sonepar cikkszám

GT49760

Gyártói cikkszám

3NH7520

Gyártói típuskód

3NH7520

Méret:

NH4a

Névleges áram:

1250 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Igen

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

LV HRC biztosítéktalp Sz. 4A, 1 pólusú 1250 A, 690 V lapos csatlakozóval