Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 000 160A 400V SX019966 - 3NA3836-8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 000 160A 400V SX019966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019966

Gyártói cikkszám

3NA3836-8

Gyártói típuskód

3NA3836-8

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosíték elem

    Az LV HRC biztosíték elem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez biztosít megbízható leválasztást túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 160 A
    • gG
    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatt álló markolat fülek
    • LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA3
    • LV HRC biztosítékok 2 A-tól 1250 A-ig kaphatók 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a méretben
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
    • Most okosabb lett a felhasználói élmény