SIEMENS - NH-BIZT. 400V 000 63A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020063 - 3NA6822-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020063
Gyártói cikkszám
3NA6822-4
Gyártói típuskód
3NA6822-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.36 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
- In: 63 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Kombinált jelzőfény
- Szigetelt Markolatfüllek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony védelem a személyek és berendezések számára
- Meghatározott színváltás a biztosíték kioldásának jelzésére
- Széleskörű méretválaszték a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
- Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően
Lv Hrc biztosítékelem, Nh000
Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.