Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 400V 000 80A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020066 - 3NA6824-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 400V 000 80A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 80 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020066

Gyártói cikkszám

3NA6824-4

Gyártói típuskód

3NA6824-4

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

80 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5.44 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

    Kisfeszültségű HRC biztosítékelem, NH000

    A kisfeszültségű HRC biztosítékelem megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén, védve ezzel a személyeket, berendezéseket és vezetékeket.

    Műszaki részletek:

    • In: 80 A
    • gG
    • Un AC: 400 V
    • Kombinált jelzőfény
    • Szigetelt Markolatfüllek
    • LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA6
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem személyek és berendezések számára
    • Egyszerű és egyértelmű jelzés a biztosíték kioldásáról
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos és megbízható működés
    • Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékekkel