Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 400V 1 100A ISO KOMBIJELZÖVEL SX019984 - 3NA6130-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 400V 1 100A ISO KOMBIJELZÖVEL SX019984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019984

Gyártói cikkszám

3NA6130-4

Gyártói típuskód

3NA6130-4

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.01 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

    Kisfeszültségű HRC biztosítékelem, NH1

    A SENTRON 3NA6 LV HRC biztosítékrendszer hatékony védelmet nyújt személyek, berendezések és vezetékek számára túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • In: 100 A
    • gG
    • Un AC: 400 V
    • Kombinált jelzőfény
    • Szigetelt markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Kombinált riasztások egyértelmű színváltással jelzik a biztosíték kioldását
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
    • Okosabb megoldások a modern igényekhez