Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 400V 2 125A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020011 - 3NA6232-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 400V 2 125A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020011

Gyártói cikkszám

3NA6232-4

Gyártói típuskód

3NA6232-4

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10.36 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

Kisfeszültségű HRC biztosítékelem, NH2, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Kombinált jelzőfény, szigetelt markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3NA6 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és ve