SIEMENS - NH-BIZT. 400V 2 300A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020026 - 3NA6250-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020026
Gyártói cikkszám
3NA6250-4
Gyártói típuskód
3NA6250-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
23 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
Kisfeszültségű HRC biztosítékelem, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 400 V, Kombinált jelzőfény, szigetelt Markolatfüllek LV HRC biztosítéklink SENTRON 3NA6 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- é