Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 0 25A SX019862 - 3NA3010

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 0 25A SX019862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 25 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019862

Gyártói cikkszám

3NA3010

Gyártói típuskód

3NA3010

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

25 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.7 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékelem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez nyújt megbízható leválasztást túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 25 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Széles választék az áramértékek és méretek között
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
    • Most okosabb lett