SIEMENS - NH-BIZT. 500V 00 100A KOMBIJELZÖVEL SX020142 - 3NA7830-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020142
Gyártói cikkszám
3NA7830-7
Gyártói típuskód
3NA7830-7
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.95 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 100 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált jelzőfény
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Könnyen érthető jelzés a biztosíték kioldásáról a színváltással
- Széles választék az áramerősségek között (2 A-tól 1250 A-ig)
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
- Most okosabb megoldások a felhasználók számára
Lv Hrc biztosítékelem
A LV HRC biztosítékelem hatékony védelmet nyújt személyek, berendezések és vezetékek számára, megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.