Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 00 125A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020074 - 3NA6832

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 00 125A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020074

Gyártói cikkszám

3NA6832

Gyártói típuskód

3NA6832

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8.9 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

    Lv Hrc biztosítékelem

    A LV HRC biztosítékelem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez tervezett megbízható védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 125 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Kombinált kijelző
    • Szigetelt markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások: pirosról fehérre történő színváltás
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok: 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Jól látható riasztási rendszer
    • Széleskörű méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek között
    • Okosabb megoldások a modern igényekhez