SIEMENS - NH-BIZT. 500V 00 80A KOMBIJELZÖVEL SX020140 - 3NA7824-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020140
Gyártói cikkszám
3NA7824-7
Gyártói típuskód
3NA7824-7
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 80 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált kijelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások a biztosíték kioldásának jelzésére
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Meghatározott és egyértelmű színváltás a biztosíték kioldásakor
- Széleskörű méretválaszték a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek között
- Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően
Lv hrc biztosítékelem
A LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást és védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén.