SIEMENS - NH-BIZT. 500V 000 20A SX019945 - 3NA3807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019945
Gyártói cikkszám
3NA3807
Gyártói típuskód
3NA3807
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.53 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 20 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony védelem személyek és berendezések számára
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Széles választék a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
Lv hrc biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén, hatékony védelmet nyújtva személyeknek, berendezéseknek és vezetékeknek.