SIEMENS - NH-BIZT. 500V 000 35A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020053 - 3NA6814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020053
Gyártói cikkszám
3NA6814
Gyártói típuskód
3NA6814
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.39 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
- In: 35 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombinált kijelző
- Szigetelt markolat fülek
- LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA6
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Meghibásodás esetén egyértelmű vizuális jelzés
- Széleskörű méretválaszték a különböző alkalmazásokhoz
- Biztonságos és megbízható működés
- Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
Kisfeszültségű HRC biztosítékelem
A Kisfeszültségű HRC biztosítékelem megbízható leválasztást és védelmet biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.