SIEMENS - NH-BIZT. 500V 000 6A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020035 - 3NA6801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020035
Gyártói cikkszám
3NA6801
Gyártói típuskód
3NA6801
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen