SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 160A KOMBIJELZÖVEL SX020091 - 3NA7136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020091
Gyártói cikkszám
3NA7136
Gyártói típuskód
3NA7136
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
14.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem