SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 200A KOMBIJELZÖVEL SX020093 - 3NA7140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020093
Gyártói cikkszám
3NA7140
Gyártói típuskód
3NA7140
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
15 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 200 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombinált jelzőfény
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Meghibásodás esetén egyértelmű színváltás a pirosról fehérre
- Széles választék 2 A-tól 1250 A-ig
- Biztonságos és megbízható működés
- Okosabb áramkörvédő készülékek
Lv Hrc biztosítékelem
A LV HRC biztosítékelem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez készült, megbízható leválasztást biztosítva túlterhelés és rövidzárlat esetén.