Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 224A ISO KOMBIJELZÖVEL SX019995 - 3NA6142

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 224A ISO KOMBIJELZÖVEL SX019995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 224 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019995

Gyártói cikkszám

3NA6142

Gyártói típuskód

3NA6142

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

224 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

16.1 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

    Lv Hrc biztosíték elem

    A LV HRC biztosíték elem megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén, hatékony védelmet nyújtva a személyeknek, berendezéseknek és vezetékeknek.

    Technikai részletek:

    • In: 224 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Kombinált kijelző
    • Szigetelt markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások: pirosról fehérre történő színváltás
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok: 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Egyszerű és egyértelmű riasztási rendszer.
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez.
    • Megbízható leválasztás a biztonság érdekében.
    • Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékekkel.