SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 224A SX019890 - 3NA3142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019890
Gyártói cikkszám
3NA3142
Gyártói típuskód
3NA3142
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16.1 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 224 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Hatékony védelmet nyújt személyek és berendezések számára
- Széles méretválaszték a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
Lv Hrc biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.