Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 250A KOMBIJELZÖVEL SX020096 - 3NA7144

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 250A KOMBIJELZÖVEL SX020096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020096

Gyártói cikkszám

3NA7144

Gyártói típuskód

3NA7144

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

18.2 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosíték elem

    A LV HRC biztosíték elem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez nyújt megbízható védelmet túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 250 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Kombinált jelzőfény
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások a biztosíték kioldásának jelzésére
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelmet biztosít személyek, berendezések és vezetékek számára.
    • Meghatározott színváltás a biztosíték kioldásának egyértelmű jelzésére.
    • Széles választék az áramértékek és méretek tekintetében.
    • Biztonságos és megbízható megoldás az áramkörök védelmére.
    • Okosabb funkciók a modern igények kielégítésére.