Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 63A KOMBIJELZÖVEL SX020083 - 3NA7122

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 63A KOMBIJELZÖVEL SX020083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020083

Gyártói cikkszám

3NA7122

Gyártói típuskód

3NA7122

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

LV HRC biztosítékelem, NH1, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Kombinált jelzőfény, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosítéklink SENTRON 3NA7 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, bere