Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 80A SX019881 - 3NA3124

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 1 80A SX019881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 80 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019881

Gyártói cikkszám

3NA3124

Gyártói típuskód

3NA3124

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

80 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    LV HRC biztosítékelem

    A LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén, védve ezzel a személyeket, berendezéseket és vezetékeket.

    Technikai részletek:

    • In: 80 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem személyek és berendezések számára
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez
    • Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékek révén