Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 2 200A KOMBIJELZÖVEL SX020108 - 3NA7240

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 2 200A KOMBIJELZÖVEL SX020108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020108

Gyártói cikkszám

3NA7240

Gyártói típuskód

3NA7240

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

14.9 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 200 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Kombinált kijelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások a biztosíték kioldásának jelzésére
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a személyek és berendezések számára.
    • Hatékony leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Egyszerű és egyértelmű jelzés a biztosíték kioldásáról.
    • Széles választék a különböző igényekhez.
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén.