Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 2 315A KOMBIJELZÖVEL SX020115 - 3NA7252

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 2 315A KOMBIJELZÖVEL SX020115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 315 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020115

Gyártói cikkszám

3NA7252

Gyártói típuskód

3NA7252

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

315 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

21.4 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    A LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást és védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 315 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Kombinált kijelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Egyszerű és egyértelmű riasztási rendszer
    • Széles méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek között