SIEMENS - NH-BIZT. 500V 2 400A KOMBIJELZÖVEL SX020117 - 3NA7260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020117
Gyártói cikkszám
3NA7260
Gyártói típuskód
3NA7260
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
29 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 400 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombinált kijelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kombinált riasztások a biztosíték kioldásának jelzésére
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Meghatározott és egyértelmű színváltás a biztosíték kioldásakor
- Széles választék az áramerősség és méretek terén
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
Lv hrc biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.