SIEMENS - NH-BIZT. 500V 3 425A SX019922 - 3NA3362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 425 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019922
Gyártói cikkszám
3NA3362
Gyártói típuskód
3NA3362
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
425 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
26.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem