Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 4A 1000A SX019933 - 3NA3680

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 4A 1000A SX019933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 1000 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019933

Gyártói cikkszám

3NA3680

Gyártói típuskód

3NA3680

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

1000 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

74 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Kisfeszültségű HRC biztosítékelem, NH4a, In: 1000 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Elülső visszajelző, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosítéklink SENTRON 3NA3 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony