Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 500V 4A 500A SX019931 - 3NA3665

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 500V 4A 500A SX019931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019931

Gyártói cikkszám

3NA3665

Gyártói típuskód

3NA3665

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

43 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    LV HRC biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 500 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 400 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Széleskörű méretválaszték 2 A-tól 1250 A-ig
    • Hatékony védelem személyek és berendezések számára
    • Okosabb megoldások a SENTRON áramkörvédő készülékek révén