Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 00 63A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020064 - 3NA6822-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 00 63A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020064

Gyártói cikkszám

3NA6822-6

Gyártói típuskód

3NA6822-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5.42 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén, hatékony védelmet nyújtva a személyek, berendezések és vezetékek számára.

    Technikai részletek:

    • In: 63 A
    • gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Kombinált kijelző
    • Szigetelt markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások: pirosról fehérre történő színváltás
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
    • Meghatározott és megbízható leválasztás
    • Könnyen érthető riasztási rendszer
    • Széles választék a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékekkel