Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 000 6A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020036 - 3NA6801-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 000 6A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 6 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020036

Gyártói cikkszám

3NA6801-6

Gyártói típuskód

3NA6801-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

6 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.36 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

LV HRC biztosítékelem, NH000, In: 6 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Kombinált kijelző, Szigetelt markolat fülek LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA6 a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berende