Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT. 690V 1 200A KOMBIJELZÖVEL SX020094 - 3NA7140-6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT. 690V 1 200A KOMBIJELZÖVEL SX020094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020094

Gyártói cikkszám

3NA7140-6

Gyártói típuskód

3NA7140-6

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

17.2 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

LV HRC biztosíték elem, NH1, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Kombinált kijelző, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosíték linkje SENTRON 3NA7 a szelektív rendszer- és vonalvédelemhez. Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, ber