SIEMENS - NH-BIZT. 690V 2 315A ISO KOMBIJELZÖVEL SX020030 - 3NA6252-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020030
Gyártói cikkszám
3NA6252-6
Gyártói típuskód
3NA6252-6
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
28.1 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen