Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH bizt alj GR00 160A 1P csavaros GT54849 - 3NH3051

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH bizt alj GR00 160A 1P csavaros GT54849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869271675

Sonepar cikkszám

GT54849

Gyártói cikkszám

3NH3051

Gyártói típuskód

3NH3051

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

    Lv Hrc biztosítéktalp Sz. 00, 1 pólusú 160 A 690 V (1000 V)

    A LV HRC biztosítéktalp egy 1 pólusú, 160 A áramerősségű biztosíték, amely lapos csatlakozóval rendelkezik és szabványos szerelősínre pattintható.

    Technikai részletek:

    • 1 pólusú kivitel
    • Áramerősség: 160 A
    • Feszültség: 690 V (1000 V)
    • Lapos csatlakozó
    • Szabványos szerelősínre pattintható

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés a szabványos szerelősínre
    • Magas áramerősség biztosítása
    • Megbízható működés széles feszültségtartományban