SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 0 1P LAPOS SX020579 - 3NH3120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH0
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020579
Gyártói cikkszám
3NH3120
Gyártói típuskód
3NH3120
Méret:
NH0
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
- 1 pólusú kivitel
- Maximális áramerősség: 160 A
- Maximális feszültség: 690 V (1000 V)
- Lapos csatlakozó típus
- Magas szintű védelem a túláram ellen
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés széles feszültségtartományban
Lv Hrc biztosítéktalp sz. 0, 1 pólusú 160 A 690 V (1000 V) lapos csatlakozó
A LV HRC biztosítéktalp egy megbízható és hatékony megoldás a villamos rendszerek védelmére.