Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 160A 1P SX020578 - 3NH3053

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 160A 1P SX020578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020578

Gyártói cikkszám

3NH3053

Gyártói típuskód

3NH3053

Méret:

egyéb

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

LV HRC biztosítéktalp Sz. 00, 1 pólusú 160 A 690 V (1000 V) 50 mm2-es dobozkapcsokkal a szabványos szerelősínre való pattintáshoz