SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 1P DUGASZ SX020576 - 3NH3031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020576
Gyártói cikkszám
3NH3031
Gyártói típuskód
3NH3031
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 00, 1 pólusú 160 A 690 V (1000 V) Dugaszolható csatlakozás, 2,2-50 mm2