SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 1P KENGYELES SX020577 - 3NH3032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020577
Gyártói cikkszám
3NH3032
Gyártói típuskód
3NH3032
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
- 1 pólusú kivitel
- 160 A áramerősség
- 690 V (1000 V) feszültség
- Nyereg típusú csatlakozó
- 6 x 70 mm2 vezeték keresztmetszet
- Magas szintű megbízhatóság a védelmi funkciókban
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Optimális teljesítmény a villamosenergia-elosztásban
Lv Hrc biztosítéktalp Sz. 00, 1 pólusú 160 A 690 V (1000 V) Nyereg típusú csatlakozó, 6 x 70 mm2
A LV HRC biztosítéktalp egy megbízható és hatékony megoldás a villamosenergia-elosztás védelmére.